BRADLEY LK1212721HV-202 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AC4DMQ 2YV69

BRADLEY LK1212721HV-202 Garderobeskap (1) Bred (1) åpning

Vare: AC4DMQ Modell: LK1212721HV-202Kryssreferanse: 2YV69
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 622 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
FARGEBeige
FinishMatt tekstur
HåndtakstypeHDPE kontinuerlig sikkerhetslås
Kroker per åpning(1) Plastkrok festet under hylle
Lås TypeSTD Hasp
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (1) Åpning
SkapdørtypeElsket
Materiale30% resirkulert HDPE-plast etter industri
Åpningsdybde11.125 "
Åpningshøyde70 "
Åpningsbredde8.25 "
Generell dybde12 "
Total høyde72 "
Samlet bredde12 "
NivåetEn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403708031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsbreddeFARGEHåndtakstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeNivåetKroker per åpningPris
BRADLEY LK1218721HV-247 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AC2ZTH 2PHE3 LK1218721HV-2478.25 "ToffeeADA-kompatibel støpt plast18 "72 "12 "En(1) To11 581 NOK
RFQ
BRADLEY LK1518721HV-247 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AC2ZTJ 2PHE5 LK1518721HV-24711.25 "ToffeeADA-kompatibel støpt plast18 "72 "15 "En(1) To15 120 NOK
RFQ
BRADLEY LK1218722HV-247 Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AC2ZTK 2PHE7 LK1218722HV-2478.25 "ToffeeADA-kompatibel støpt plast18 "72 "12 "To(1) To12 882 NOK
RFQ
BRADLEY LK1518722HV-247 Garderobeskap (1) Brede (2) åpninger | AC2ZTL 2PHE9 LK1518722HV-24711.25 "ToffeeADA-kompatibel støpt plast18 "72 "15 "To(1) To15 528 NOK
RFQ
BRADLEY LK1218723HV-247 Garderobeskap, (1) Brede (3) Tieråpninger | AC2ZTM 2PHF2 LK1218723HV-2478.25 "ToffeeADA-kompatibel støpt plast18 "72 "12 "Tre(1) To13 852 NOK
RFQ
BRADLEY LK1518723HV-247 Garderobeskap (1) Brede (3) åpninger | AC2ZTN 2PHF4 LK1518723HV-24711.25 "ToffeeADA-kompatibel støpt plast18 "72 "15 "Tre(1) To15 446 NOK
RFQ
BRADLEY LK1212601HV-202 Garderobeskap (1) Bred (1) Åpning | AC4DMM 2YV65 LK1212601HV-2028.25 "BeigeHDPE kontinuerlig sikkerhetslås12 "60 "12 "En(1) Plastkrok festet under hylle6 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY LK1212721HV-202 Garderobeskap (1) Bred (1) åpning
8 622 NOK / enhet