Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Innvendig gjengebeholder 3 hunn 4A | AB9QJK 2EPK5

BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Innvendig gjengebeholder 3 hunn 4A

På lager
Vare: AB9QJK Model: 8R3A00A18A120Kryssreferanse: 2EPK5
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig gjengebeholder
Body MaterialPVC
FARGESvart
Ansiktsdiameter0.57 "
Keywayenslig
Maks. Strøm4A
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall pins3
Plugg endeRett
Plugg eller kontakttypeHunn
TråderM12
Ledningslengde1ft.
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnsiktsdiameterSakMaks. SpenningAntall pinsLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 1R2004A20A120 Utvendig gjengebeholder 2 hunn 13A | AB9QDT 2ENU3 1R2004A20A120Gul1"Utvendig gjengebeholder600 VAC/DC216AWG357NOK
BRAD HARRISON 1R2006A20A120 Utvendig gjengebeholder 2 hann 16 AWG | AB9QDU 2ENU4 1R2006A20A120Gul1"Utvendig gjengebeholder600 VAC/DC216AWG256NOK
BRAD HARRISON 1R6004A20A120 Utvendig gjengebeholder 6 hunn 8A | AB9QDV 2ENU5 1R6004A20A120Gul1"Utvendig gjengebeholder600 VAC/DC616AWG497NOK
BRAD HARRISON 1R6006A20A120 Utvendig gjengebeholder 6 hann 16 AWG | AB9QDW 2ENU6 1R6006A20A120Gul1"Utvendig gjengebeholder600 VAC/DC616AWG482NOK
BRAD HARRISON 8R3006A18A120 Utvendig gjengebeholder 3 hann 22 AWG | AB9QJJ 2EPK4 8R3006A18A120Svart0.57 "Utvendig gjengebeholder250 VAC/DC322AWG227NOK
BRAD HARRISON 8R5006A18A120 Utvendig gjengebeholder 5 hann 22 AWG | AB9QJL 2EPK6 8R5006A18A120Svart0.57 "Utvendig gjengebeholder250 VAC/DC518AWG307NOK
BRAD HARRISON 8R5A00A18A120 Innvendig gjengekontakt 5 hunn 4A | AB9QJM 2EPK7 8R5A00A18A120Svart0.57 "Innvendig gjengebeholder250 VAC/DC518AWG399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 8R3A00A18A120 Innvendig gjengebeholder 3 hunn 4A
280NOK / enhet