Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 443030A10M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QFW 2EPC7

BRAD HARRISON 443030A10M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AB9QFW Modell: 443030A10M020Kryssreferanse: 2EPC7
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 trådM8
Slutt 2 TilkoblingstypeStøpsel
Slutt 2 Antall pins3
Slutt 2 trådM8
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)
    • End 2 Kjønn (Mann)
    • Slutt 2 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsAntall lederePris
BRAD HARRISON 444030A10M020 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AB9QFY 2EPC9 444030A10M020444501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 443030A10M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn
480NOK / enhet