BOSTON GEAR F718-10-B5-G Speed ​​Reducer C-face 56c 10 1 | AB2BXC 1L293

BOSTON GEAR F718-10-B5-G hastighetsreduser C-face 56c 10 1

På lager
Vare: AB2BXC Modell: F718-10-B5-GKryssreferanse: 1L293

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseValgfritt
LagreneKonisk rulle
Bore Dia.5 / 8 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame56C
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP1.5
Maks. Effektmoment460 tommer
Maks. Moment460 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM175
Nominell forhold10:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.7 / 8 "
Utgangsakselhøyde2 1 / 16 "
Effektmoment @ 1.5 HK320 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 2 HK460 tommer
Overhunget belastning600 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangEnkelt utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand1.75 "
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell utgang RPMBore Dia.DutyNominell forholdUtgangsaksel Dia.UtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKPris
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 482 NOK
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 710 NOK
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--9 101 NOK
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--8 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTON GEAR F718-10-B5-G hastighetsreduser C-face 56c 10 1
12 641 NOK / enhet