Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH STCR50193/8-5M stifter for 0.50 tråd 3/8in - Pakke med 5000 | AB3HYP 1TLK8

BOSTITCH STCR50193/8-5M stifter for 0.50 tråd 3/8 tommer - pakke med 5000

På lager
Vare: AB3HYP Modell: STCR50193/8-5MKryssreferanse: 1TLK8
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Crown stifter
FARGESølv
AnleggStål
Kronebredde (in.)7/16
Passer til Wire Dia. (I.)0.50 x 0.19
Benlengde3 / 8 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7317006560
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH STCR50193/8-5M stifter for 0.50 tråd 3/8 tommer - pakke med 5000
318NOK / enhet