Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH U502A5 Stikksagskniv sett med høyt karbonstål - Pakke med 5 | AF2VKV 6YB27

BOSCH U502A5 stikksagbladsett med høyt karbonstål - pakke med 5 stk

På lager
Vare: AF2VKV Modell: U502A5Kryssref: 6YB27 / 4DV59
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikksagblad
Lengde2-3/4, 3-5/8"
MaterialeHøyt karbonstål
Skaft TypeU
Tenner per tomme6, 10, 14, 20, 24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8202990000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeSkaft TypeTenner per tommePris
BOSCH T30C Stiksagssaks 1-1 / 2 tommers lengde T-skaft | AB3HHQ 1TEH3 T30C1.5 "High Carbon Steel, High Speed ​​Steel, BimetalT6, 10, 14, 24777NOK
BOSCH T30W stikksagblad sett T-skaft 1-1/2 tommer lengde | AB3HHR 1TEH4 T30W1.5 "High Carbon Steel, High Speed ​​Steel, BimetalT10, 5 til 6662NOK
BOSCH TC21HC Stiksagssaks T-skaft | AB3HHU 1TEH6 TC21HC-High Carbon Steel, High Speed ​​Steel, Bimetal, CarbideT6, 10, 10 til 24, 17 til 24-
RFQ
BOSCH T500 Stiksagssaks T-skaft - Pakke med 5 | AE2EQL 4WZ92 T500(3) 3 ", (2) 4"bimetallT-219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH U502A5 stikksagbladsett med høyt karbonstål - pakke med 5 stk
143NOK / enhet