Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH T3922 Core Bit Extension 3 In | AA4TQV 13D649

BOSCH T3922 Core Bit Extension 3 In

På lager
Vare: AA4TQV Modell: T3922Kryssreferanse: 13D649

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension
Total lengde3"
TrådstørrelseSDS pluss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207504030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH DSBE1006 Extension 6 In | AC7DKK 38C931 DSBE10066"74NOK
BOSCH DSBE1012 Extension 12 In | AC7DKL 38C932 DSBE101212 "94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH T3922 Core Bit Extension 3 In
375NOK / enhet