Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DSBE1012 Extension 12 In | AC7DKL 38C932

BOSCH DSBE1012 Extension 12 In

På lager
Vare: AC7DKL Modell: DSBE1012Kryssreferanse: 38C932

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakExtension
AnleggStål
Antall stykker1
Total lengde12 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH T3922 Core Bit Extension 3 In | AA4TQV 13D649 T39223"375NOK
BOSCH DSBE1006 Extension 6 In | AC7DKK 38C931 DSBE10066"74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DSBE1012 Extension 12 In
94NOK / enhet