Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH T1854 Anker utblåsningspære 1-57/64 tommers lengde | AF6XZJ 20PK13

BOSCH T1854 Ankerutblåsningspære 1-57/64 tommers lengde

På lager
Vare: AF6XZJ Modell: T1854Kryssreferanse: 20PK13
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnker utblåsningspære
Lengde1 57 / 64 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)29.51
Skipets lengde (cm)4.8
Skipets bredde (cm)12.85
HS kode8467290090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH T1854 Ankerutblåsningspære 1-57/64 tommers lengde
223NOK / enhet