Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH RCSS2126 Rebar Cutter Hammer drill 3/4 x 18 In | AE9PZK 6LFK5

BOSCH RCSS2126 Armeringsjern Cutter Hammer Drill Bit 3/4 x 18 In

På lager
Vare: AE9PZK Modell: RCSS2126Kryssreferanse: 6LFK5
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArmeringsjern Cutter Hammer Drill Bit
Bit Dia.3 / 4 "
Borelengde12 "
Antall skjærehoder2
Total lengde18 "
SkaftformRund
Skaftstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
BOSCH RCSS2084 Hammerbor Hammerbor 1/2 x 12 tommer | AE9PYY 6LFJ4 RCSS20841 / 2 "9"12 "3 / 8 "646NOK
BOSCH RCSS2124 Rebar Cutter Hammer drill 3/4 x 12 In | AE9PZB 6LFJ7 RCSS21243 / 4 "9"12 "1 / 2 "947NOK
BOSCH RCSS2144 Rebar Cutter Hammer Bor 7/8 x 12 In | AE9PZC 6LFJ8 RCSS21447 / 8 "9"12 "1 / 2 "1 128 NOK
BOSCH RCSS2164 Armeringsjern Cutter Hammer Drill Bit 1 x 12 In | AE9PZD 6LFJ9 RCSS21641"9"12 "1 / 2 "1 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RCSS2126 Armeringsjern Cutter Hammer Drill Bit 3/4 x 18 In
1 107 NOK / enhet