Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6CB18 Hex Nut Full M10 X 1.25 17Mm W, 50PK | AE8AAE

APPROVED VENDOR 6CB18 sekskantmutter Full M10 X 1.25 17 Mm W, 50PK

På lager
Vare: AE8AAE Modell: 6CB18
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.25
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde8mm
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC30 maks.
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeFin tonehøyde metrisk
typenFull
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB18 sekskantmutter Full M10 X 1.25 17 Mm W, 50PK
179NOK /pakke