Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HS1912 Flat Meisel Sds Max 18 Tommer Lengde | AF6YAD 20PK75

BOSCH HS1912 Flat Meisel Sds Max 18 Tommer Lengde

På lager
Vare: AF6YAD Modell: HS1912Kryssreferanse: 20PK75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat meisel
Bladbredde1"
Lengde7 / 8 "
Total lengde18 "
SkaftstørrelseMAX SDS
Skaft TypeSDS Maks
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)2.24
Skipets bredde (cm)4.14
HS kode8467290090

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
BOSCH HS1911B20 Flat Meisel Sds Max 12 Tommer Lengde | AF6YAC 20PK74 HS1911B2011.75 "12 "256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS1912 Flat Meisel Sds Max 18 Tommer Lengde
352NOK / enhet