Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HCSTP2084 Drop-in ankerstoppbit 1-3/16 tommers lengde | AE9PYV 6LFJ1

BOSCH HCSTP2084 Drop-in ankerstoppbit 1-3/16 tommers lengde

På lager
Vare: AE9PYV Modell: HCSTP2084Kryssreferanse: 6LFJ1
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-in ankerstoppbit
Lengde1.187 "
Total lengde4 5 / 16 "
Skaftlengde2.5 "
Skaft TypeSDS Plus
typen5/8 "Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdetypenPris
BOSCH HCSTP2061 Drop-in ankerstoppbit 1-1/16 tommers lengde | AE9PYR 6LFH8 HCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "Bit394NOK
BOSCH HCSTP2081 Drop-in ankerstoppbit 13/16 tommers lengde | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "Bit427NOK
BOSCH HCSTP2083 Drop-in ankerstoppbit 1-11/16 tommers lengde | AE9PYU 6LFJ0 HCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "Bit431NOK
BOSCH HCSTP2086 Drop-in ankerstoppbit 2-1/16 tommers lengde | AE9PYW 6LFJ2 HCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "Bit468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HCSTP2084 Drop-in ankerstoppbit 1-3/16 tommers lengde
464NOK / enhet