Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HCRR001 gummiring og pinne Sds Max tommelengde | AF6YAL 20PL28

BOSCH HCRR001 Gummi ring og pin Sds Max tomme lengde

På lager
Vare: AF6YAL Modell: HCRR001Kryssreferanse: 20PL28
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi ring og stift
Lengde8"
SkaftstørrelseMAX SDS
Skaft TypeSDS Maks
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8467290090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HCRR001 Gummi ring og pin Sds Max tomme lengde
99NOK / enhet