Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH GBM9-16 Corded Drill, 5/8 Inch Keyed, 120VAC, 700 Rpm | CN9WAR 787KJ5

BOSCH GBM9-16 Corded Drill, 5/8 Inch Keyed, 120VAC, 700 Rpm

På lager
Vare: CN9WAR Model: GBM9-16Kryssref: 787KJ5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMixer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH GBM9-16 Corded Drill, 5/8 Inch Keyed, 120VAC, 700 Rpm
5 327 NOK / enhet