Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DSB1013 Spadebit 1 In | AC7DJY 38C920

BOSCH DSB1013 Spadebit 1 In

På lager
Vare: AC7DJY Modell: DSB1013Kryssreferanse: 38C920

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.1"
AnleggStål
Diameter1"
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 38C920 er en foreslått erstatning av 29UH28

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH DLSB1013 Spadebit 1 In | AC7DKJ 38C930 DLSB101316 "78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DSB1013 Spadebit 1 In
26NOK / enhet