Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DSB1003 Spadebit 3/8 In | AC7DJM 38C910

BOSCH DSB1003 spadebit 3/8 tommer

På lager
Vare: AC7DJM Modell: DSB1003Kryssreferanse: 38C910

Få tak i det Mai 20, mandag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpadebit
Bit Dia.3 / 8 "
AnleggStål
Diameter3 / 8 "
MaterialeHSS
Antall stykker1
Total lengde6"
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH DLSB1003 Spadebit 3/8 tommer 16 tommer total lengde | AC7DKD 38C925 DLSB100316 "65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DSB1003 spadebit 3/8 tommer
26NOK / enhet