Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONEHAM SP328.3090 Serrated Press-Fit Drill Bushing, 19/64 Inch Inside Dia, 1/2 Inch Outside Dia | CN9UYL 56DX71

BONEHAM SP328.3090 Serrated Press-Fit boring, 19/64 tommer innvendig dia, 1/2 tommer utvendig dia

På lager
Vare: CN9UYL Modell: SP328.3090Kryssreferanse: 56DX71

Få tak i det Mai 20, mandag
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONEHAM SP328.1935 Serrated Press-Fit borebøssing, #10 innvendig diameter, 1/2 tomme utvendig diameter, 1/2 tomme lengde | CN9UVA 56DX52 SP328.1935161NOK
BONEHAM SP208.1935 Serrated Press-Fit borebøssing, #10 innvendig diameter, 5/16 tommer utvendig dia, 1/2 tomme lengde | CN9UVB 56DW91 SP208.1935189NOK
BONEHAM SP2012.1935 Serrated Press-Fit borebøssing, #10 innvendig dia, 5/16 tommer utvendig dia, 3/4 tommer lengde | CN9UVC 56DW52 SP2012.1935204NOK
BONEHAM SP206.1935 Serrated Press-Fit borebøssing, #10 innvendig dia, 5/16 tommer utvendig dia, 3/8 tommer lengde | CN9UVD 56DW68 SP206.1935178NOK
BONEHAM SP2616.1910 Serrated Press-Fit borebøssing, #11 innvendig diameter, 13/32 tommer utvendig dia, 1 tomme lengde | CN9UVE 56DW97 SP2616.1910209NOK
BONEHAM SP208.1910 Serrated Press-Fit borebøssing, #11 innvendig diameter, 5/16 tommer utvendig dia, 1/2 tomme lengde | CN9UVF 56DW90 SP208.1910189NOK
BONEHAM SP2012.1910 Serrated Press-Fit borebøssing, #11 innvendig dia, 5/16 tommer utvendig dia, 3/4 tommer lengde | CN9UVG 56DW51 SP2012.1910204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONEHAM SP328.3090 Serrated Press-Fit boring, 19/64 tommer innvendig dia, 1/2 tommer utvendig dia
161NOK / enhet