Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONEHAM DG328.2244 Diamond Groove Drill Busing, 5.70 mm Innvendig Dia, 1/2 tomme Utvendig Dia | CN9UAQ 56DP33

BONEHAM DG328.2244 Diamantsporboring, 5.70 mm innvendig diameter, 1/2 tomme utvendig dia.

På lager
Vare: CN9UAQ Modell: DG328.2244Kryssreferanse: 56DP33

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BONEHAM DG328.2280 Diamond Groove Drill Busing, #1 innvendig dia, 1/2 tomme utvendig dia, 1/2 tommer samlet Lg | CN9TPT 56DP34 DG328.2280115NOK
BONEHAM DG264.2280 Diamond Groove Drill Busing, #1 innvendig diameter, 13/32 tommer utvendig dia, 1/4 tommer Total Lg | CN9TPU 56DN36 DG264.228093NOK
BONEHAM DG328.1935 Diamond Groove Drill Busing, #10 Innvendig Dia, 1/2 Inch Utvendig Dia, 1/2 Inch Total Lg | CN9TPV 56DP23 DG328.1935115NOK
BONEHAM DG325.1935 Diamond Groove Drill Busing, #10 Innvendig Dia, 1/2 Inch Utvendig Dia, 5/16 Inch Total Lg | CN9TPW 56DN95 DG325.1935113NOK
BONEHAM DG268.1935 Diamond Groove Drill Bushing, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPX 56DN65 DG268.1935115NOK
BONEHAM DG264.1935 Diamond Groove Drill Bushing, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPY 56DN34 DG264.1935113NOK
BONEHAM DG2612.1935 Diamond Groove Drill Bushing, #10 Inside Dia, 13/32 Inch Outside Dia | CN9TPZ 56DN19 DG2612.1935116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONEHAM DG328.2244 Diamantsporboring, 5.70 mm innvendig diameter, 1/2 tomme utvendig dia.
115NOK / enhet