Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONDHUS 11603 Firkantet skrutrekker # 3 x 4 | AD2BLT 3MJL6

BONDHUS 11603 Square Ball skrutrekker #3 x 4

På lager
Vare: AD2BLT Modell: 11603Kryssreferanse: 3MJL6
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishElektrolytisk m / tørr å berøre olje
Håndtak DesignErgonomisk m / Antiroll
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Total lengde7.75 "
Skaftlengde4"
SkaftmaterialeS2 Modifisert
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#3
TipsstilBall Square
Tips Style GroupSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0806
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris
BONDHUS 11600 Firkantet kule skrutrekker # 0 x 3 1/2 | AD2BLP 3MJK9 116006.75 "3.5 "#027NOK
BONDHUS 11601 firkantet skrutrekker #1 x 3 3/4 | AD2BLQ 3MJL2 116017.25 "3.75 "#131NOK
BONDHUS 11602 Firkantet skrutrekker # 2 x 4 | AD2BLR 3MJL4 116027.75 "4"#273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONDHUS 11603 Square Ball skrutrekker #3 x 4
37NOK / enhet