Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOLLE SAFETY 40279 Vernebriller, Anti-tåke/Anti-ripe, Ansi Støv/Splash Rating D3/D4, Indirekte, Svart | CN9TGZ 464D60

BOLLE SAFETY 40279 Vernebriller, Anti-dugg/Anti-ripe, Ansi Dust/Splash Rating D3/D4, Indirekte, Svart

På lager
Vare: CN9TGZ Modell: 40279Kryssreferanse: 464D60

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BOLLE SAFETY 40161 Vernebriller, indirekte, frostet, universell brillestørrelse, klar | CN9TFW 41K205 40161Sikkerhetsbriller637NOK
BOLLE SAFETY 40299 Vernebriller, Anti-dugg /Anti-ripe, Ansi Støv/Splash Rating D3/D4/D5, Ikke-ventilert | CN9TFX 464D61 40299Sikkerhetsbriller602NOK
BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 Vernebriller, Anti-tåke/Anti-ripe, Ansi støv/sprut vurdering D3/D4, Indirekte, Svart | CN9THA 60LM33 PSGPIL2-L17Sikkerhetsbriller455NOK
BOLLE SAFETY PSGPIL2-L16 Vernebriller, Anti-tåke /Anti-ripe, Ansi Støv/Splash Rating D3/D4, Indirekte, Svart | CN9THB 60LM34 PSGPIL2-L16Sikkerhetsbriller458NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOLLE SAFETY 40279 Vernebriller, Anti-dugg/Anti-ripe, Ansi Dust/Splash Rating D3/D4, Indirekte, Svart
457NOK / enhet