Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE VSTH 35/6K styrehjul 220 Lb. 1-3/8 D x 1 tomme | AD3PXF 40L515

BLICKLE VSTH 35/6K styrehjul 220 Lb. 1-3/8 D x 1 tomme

På lager
Vare: AD3PXF Modell: VSTH 35/6KKryssreferanse: 40L515

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.6mm
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSølv
KjernematerialeStål
durometer92 Shore A
Passer til aksel1 / 4 "
Navlengde1.25 "
Navbredde1-3 / 16 "
Lastevurdering220 lb.
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-13 grader til 158 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSølv
Hjuldiameter1.375 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjulfargePris
BLICKLE SPO 75 / 15K-B12 Hjul 660 Lb. 3 D x 1-1 / 4 tommer | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300 til 999 lb.660 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit216NOK
BLICKLE SPO 100/15K-B12 Hjul 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 tomme | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1100 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit260NOK
BLICKLE SPO 127 / 20K-B12 Hjul 1650 Lb. 5 D x 2 tommer | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1650 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit565NOK
BLICKLE SPO 150 / 20K-B12 Hjul 1760 Lb. 6 D x 2 tommer | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1760 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit807NOK
BLICKLE GSPO 80 / 20K-B12 Hjul 2200 Lb 3-1 / 8 D x 1-3 / 8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.2200 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige453NOK
BLICKLE GSPO 100 / 20K-B12 Hjul 2750 Lb. 4 D x 1-3 / 8 tommer | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 til 2999 lb.2750 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige735NOK
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Caster Wheel 3300 Lb. 4 D x 2 tommer | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000 til 5999 lb.3300 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige1 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE VSTH 35/6K styrehjul 220 Lb. 1-3/8 D x 1 tomme
180NOK / enhet