BLACKBURN SAMPLING TA6E Etanolprøvetaker 70 tommers lengde | AF4GKT 8VY64

BLACKBURN SAMPLING TA6E Etanolprøvetaker 70 tommers lengde

Vare: AF4GKT Modell: TA6EKryssreferanse: 8VY64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

741NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColiwasa
Kapasitet830 ml
Inne i Dia.1"
Lengde70 "
MaterialePolypropylen (rør), silisium (stopper)
typenTanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInne i Dia.LengdeMaterialetypenPris
BLACKBURN PRØVETAKING BU16 Avfallsprøvetakerbøtte 190 ml hette | AF3PFB 8AEG1 BU16190 ml1"16 "Polypropylen (rør), neopren med tetrafluoretylenbelegg (stopper)Bucket305NOK
BLACKBURN PRØVETAKING BA395C Avfallsprøvetaker fat 130ml Cap | AF3PKD 8AGF4 BA395C130 ml9 / 16 "39 "Polypropylen (rør), neopren med tetrafluoretylenbelegg (stopper)Tønne336NOK
BLACKBURN SAMPLING TA-6C Avfallsprøvetaker fat 230ml Cap | AF3PKE 8AGF5 TA-6C230mL9 / 16 "70 "Polypropylen (rør), neopren med tetrafluoretylenbelegg (stopper)Tanker651NOK
RFQ
BLACKBURN SAMPLING TO45 Avfallsprøvetaker Poly | AF3RFJ 8CG60 TO45530 ml1"45 "Polypropylen (rør), neopren med tetrafluoretylenbelegg (stopper)Tote346NOK
BLACKBURN SAMPLER BA395 Barrel Coliwasa Avfallsprøvetaker 460ml | AF4PQK 9EX94 BA395460 ml1"39 "Polypropylen (rør), neopren med tetrafluoretylenbelegg (stopper)Tønne353NOK
BLACKBURN PRØVETAKING BA395E Etanolprøvetaker 460 Ml | AF4TLV 9JEL3 BA395E460 ml1"39 "Polypropylen (rør), silisium (stopper)Tønne404NOK
BLACKBURN SAMPLING TA-88 Tankprøvetaker Polypropylen 1x88 | AF4XFX 9NPX7 TA-881043mL1"88 "Polypropylen (rør), neopren med tetrafluoretylenbelegg (stopper)Tanker802NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN SAMPLING TA6E Etanolprøvetaker 70 tommers lengde
741NOK / enhet