Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACKBURN (T&B) 4H Split-Bolt Connector 8 Solid til 4 Solid | AH9KAP 3LK69

BLACKBURN (T&B) 4H Split-Bolt Connector 8 Solid til 4 Solid

På lager
Vare: AH9KAP Modell: 4HKryssref: 3LK69
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplittboltkontakt
ConnectsKobber til kobbertråd
Head StyleHex Head
MaterialeBronslegering
Min. Trykk på leder m / 1 maks. Hoved (AWG)14 sol
Wire Range m / Like Main and Tap (AWG)8 sol til 4 sol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Trykkstangmateriale: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris
BLACKBURN (T&B) 10H Split-Bolt Connector 1/0 Strandet til 4 Solid | AH9KAH 3LJ68 10H1/0 str til 4 sol241NOK
BLACKBURN (T&B) 20H Split-Bolt Connector 2 Strandet til 2/0 Strandet | AH9KAJ 3LK34 20H2 str til 2/0 str361NOK
BLACKBURN (T&B) 2H Split-Bolt Connector 6 Solid til 2 Solid | AH9KAK 3LK36 2H6 sol til 2 sol130NOK
BLACKBURN (T&B) 350M Split-Bolt Connector 250 til 350 kcmil | AH9KAL 3LK56 350M250 kcmil til 350 kcmil935NOK
BLACKBURN (T&B) 3H Split-Bolt Connector 8 Solid til 3 Solid | AH9KAM 3LK57 3H8 sol til 3 sol79NOK
BLACKBURN (T&B) 40H Split-Bolt Connector 1 Strandet til 250 kcmil | AH9KAN 3LK58 40H1 str til 250 kcmil476NOK
BLACKBURN (T&B) 500M Split-Bolt Connector 400 til 500 kcmil | AH9KAQ 3LK70 500M400 kcmil til 500 kcmil1 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN (T&B) 4H Split-Bolt Connector 8 Solid til 4 Solid
92NOK / enhet