Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS RCB101416 Needle Clutch Bearing Drawn Cup Bore .625 | AH6AFE 35TY22

BL BEARINGS RCB101416 Nåleclutchlager trukket koppboring ,625

På lager
Vare: AH6AFE Modell: RCB101416Kryssreferanse: 35TY22

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekoblingslager
Bore Dia.0.625
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet1750
Maks. RPM13,500
Utenfor Dia.0.875 "
Statisk lastekapasitet1770
Temp. Område-5 grader til 250 grader
typenTegnet kopp
Bredde25.400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.22
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS RC040708 Nåle Clutch Bearing Drawn Cup Bore .25 | AH6AEW 35TY14 RC0407080.250-19,3000.438 "-12.700154NOK
BL BEARINGS RC061008 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .375 | AH6AEX 35TY15 RC0610080.375-17,4000.625 "-12.700145NOK
BL BEARINGS RC081208 Nåle Clutch Bearing Drawn Cup Bore .5 | AH6AEY 35TY16 RC0812080.500-16,4000.750-12.700178NOK
BL BEARINGS RC101410 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .625 | AH6AEZ 35TY17 RC1014100.625-13,5000.875 "-15.875157NOK
BL BEARINGS RC121610 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .75 | AH6AFA 35TY18 RC1216100.750-11,6001.000-15.875184NOK
BL BEARINGS RC162110 Nåle Clutch Bearing Drawn Cup Bore 1 | AH6AFB 35TY19 RC1621101.000-84001.313 "-15.875237NOK
BL BEARINGS RCB061014 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .375 | AH6AFC 35TY20 RCB0610140.375130017,4000.625 "106022.225328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS RCB101416 Nåleclutchlager trukket koppboring ,625
382NOK / enhet