Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS RC101410 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .625 | AH6AEZ 35TY17

BL BEARINGS RC101410 Nåleclutchlager trukket koppboring ,625

På lager
Vare: AH6AEZ Modell: RC101410Kryssreferanse: 35TY17

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekoblingslager
Bore Dia.0.625
BurmaterialeStål
Maks. RPM13,500
Utenfor Dia.0.875 "
Temp. Område-5 grader til 250 grader
typenTegnet kopp
Bredde15.875

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS RC040708 Nåle Clutch Bearing Drawn Cup Bore .25 | AH6AEW 35TY14 RC0407080.250-19,3000.438 "-12.700154NOK
BL BEARINGS RC061008 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .375 | AH6AEX 35TY15 RC0610080.375-17,4000.625 "-12.700145NOK
BL BEARINGS RC081208 Nåle Clutch Bearing Drawn Cup Bore .5 | AH6AEY 35TY16 RC0812080.500-16,4000.750-12.700178NOK
BL BEARINGS RC121610 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .75 | AH6AFA 35TY18 RC1216100.750-11,6001.000-15.875184NOK
BL BEARINGS RC162110 Nåle Clutch Bearing Drawn Cup Bore 1 | AH6AFB 35TY19 RC1621101.000-84001.313 "-15.875237NOK
BL BEARINGS RCB061014 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .375 | AH6AFC 35TY20 RCB0610140.375130017,4000.625 "106022.225328NOK
BL BEARINGS RCB081214 Nål Clutch Bearing Drawn Cup Bore .5 | AH6AFD 35TY21 RCB0812140.500154016,4000.750141022.225381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS RC101410 Nåleclutchlager trukket koppboring ,625
157NOK / enhet