Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS MJT691 Needle Bearing Drawn Cup Bore 0.375 Inch | AH6AEU 35TX88

BL BEARINGS MJT691 Nålelager trukket koppboring 0.375 tommer

På lager
Vare: AH6AEU Modell: MJT691Kryssref.: 35TX88
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålelager
Bore Dia.0.375
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet1250
Maks. RPM24,100
Utenfor Dia.0.563 "
Statisk lastekapasitet1440
Temp. Område-5 grader til 250 grader
typenTegnet kopp
Bredde14.300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0091
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)1.43
Skipets bredde (cm)1.43
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
BL BEARINGS B1010 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZP 35TW64 B1010 OH0.625300043000.813579015.87592NOK
BL BEARINGS B1012 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZQ 35TW65 B1012 OH0.625429063000.813700019.050109NOK
BL BEARINGS B105 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZR 35TW66 B105 OH0.625131043000.81320107.92581NOK
BL BEARINGS B107 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZT 35TW67 B107 OH0.625204043000.813352011.12594NOK
BL BEARINGS B108 OH Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AH4ZZU 35TW68 B108 OH0.625236043000.813427012.70087NOK
BL BEARINGS B1210 OH Nålelager trukket koppboring 0.750 tommer | AH4ZZV 35TW69 B1210 OH0.750394054001.000658015.875108NOK
BL BEARINGS B1212 OH Nålelager trukket koppboring 0.750 tommer | AH4ZZW 35TW70 B1212 OH0.750476054001.000841019.050120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS MJT691 Nålelager trukket koppboring 0.375 tommer
163NOK / enhet