Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G0720 Lineær føring 720mm L 20 Mm B 11.0 Mm H | AC2VNZ 2NDF3

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G0720 Lineær guide 720 mm L 20 Mm B 11.0 Mm H

På lager
Vare: AC2VNZ Modell: UTTRA0G0720Kryssreferanse: 2NDF3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

985NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær guide
Montering Hole Center til Center80 mm
Monteringshull fra akselenden40 mm
Monteringshullstørrelse4.8mm
Antall skinnehull9
Total høyde11mm
Total lengde720mm
Samlet bredde20mm
race måteAluminum
SkinnefinishPlain
SkinnematerialeAluminium
Temp. Område-55 til 100 C
TrådstørrelseM4
typenPW-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)75.44
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7604291000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelseTotal høydeSamlet bredderace måteTrådstørrelsetypenPris
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0720 Lineær guide 720mm L 26 Mm B 15.0 Mm H | AC2VLX 2NCX3 UTTS1G07205.8mm15mm26mmherdetM5SW-serien3 511 NOK
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0720 Lineær guide 720mm L 40 Mm B 19.7 Mm H | AC2VMB 2NCX7 UTTS2G07208.8mm19.7mm40mmherdetM8SW-serien4 581 NOK
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0720 Lineær guide 720mm L 58 Mm B 30.0 Mm H | AC2VMF 2NCY2 UTTS3G07208.8mm30mm58mmherdetM8SW-serien6 748 NOK
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0720 Lineær guide 720mm L 26 Mm B 15.0 Mm H | AC2VMK 2NCY6 UTTRS1G07205.8mm15mm26mmherdetM5SW-serien3 456 NOK
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0720 Lineær guide 720mm L 40 Mm B 19.7 Mm H | AC2VMP 2NCZ1 UTTRS2G07208.8mm19.7mm40mmherdetM8SW-serien3 993 NOK
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0720 Lineær guide 720mm L 58 Mm B 30.0 Mm H | AC2VMU 2NCZ5 UTTRS3G07208.8mm30mm58mmherdetM8SW-serien5 980 NOK
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0720 Lineær guide 720mm L 20 Mm B 11.0 Mm H | AC2VNL 2NDD9 UTTA0G07204.8mm11mm20mmAluminumM4PW-serien985NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G0720 Lineær guide 720 mm L 20 Mm B 11.0 Mm H
985NOK / enhet