Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER SWSE1A føringshjulbolt eksentrisk størrelse 1 | AH4PAB 35FV70

BISHOP-WISECARVER SWSE1A styrehjulbolt eksentrisk størrelse 1

På lager
Vare: AH4PAB Modell: SWSE1AKryssreferanse: 35FV70
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFøringshjul
Lagermateriale52100 Karbonstål
Bearing TypeDobbel rad ball
Bore Dia.0.187 "
utformingPlain
Maks. Last aksialt57
Maks. Last inn radial274
Antall lagre1
Pilot dia.0.2505
Rulle Dia.0.771 "
Rullemateriale52100 Karbonstål
Rullebredde0.31 "
FormV-Groove
Størrelse1"
Stud Dia.0.25 "
Stud Lengde0.234 "
Stud materiale303 rustfritt stål
StilStud
tråd Lengde0.234
TrådstørrelseM6 x 1
typeneksentrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8482101080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stud Offset: 0.024
    • Hulldybde (inn.): 0.097

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBore Dia.Maks. Last aksialttråd LengdeTrådstørrelsetypenMaks. Last inn radialRulle Dia.Pris
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Guide Wheel Stud konsentrisk størrelse 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25konsentrisk2740.771 "699NOK
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Guide Hjulpinn konsentrisk størrelse 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5konsentrisk5961.21 "814NOK
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA føringshjulskrue eksentrisk størrelse 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25eksentrisk5961.21 "781NOK
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Styreskrue konsentrisk størrelse 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75konsentrisk13261.803 "944NOK
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Guide Hjulbolt eksentrisk størrelse 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 x 1.5eksentrisk13261.803 "937NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE1A styrehjulbolt eksentrisk størrelse 1
702NOK / enhet