Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER R25255180 Skyvering 180 grader 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3

BISHOP-WISECARVER R25255180 Skyvering 180 grader 280.74 Mm Od

På lager
Vare: AC2VPW Modell: R25255180Kryssref: 2NDJ3
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
13 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv ring
Inne i Dia.229.26mm
Monteringshullstørrelse5.5mm
Antall skinnehull4
Utenfor Dia.280.74mm
SkinnefinishPresisjonsjord
SkinnematerialeStål
SkruetypeSkrue med stikkontakt
Temp. Område-20 til 60
TrådstørrelseM5
typen180 grader Halvring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8482992560
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Skinnebredde (mm) (15.4)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MonteringshullstørrelseUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
BISHOP-WISECARVER R1293180 Skyvering 180 grader 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM36 692 NOK
BISHOP-WISECARVER R12127180 Skyvering 180 grader 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM37 759 NOK
BISHOP-WISECARVER R25159180 Skyvering 180 grader 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM58 100 NOK
BISHOP-WISECARVER R25351180 Skyvering 180 grader 367.74 Mm Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM515 955 NOK
BISHOP-WISECARVER R44468180 Skyvering 180 grader 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM622 081 NOK
BISHOP-WISECARVER R44612180 Skyvering 180 grader 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM628 015 NOK
BISHOP-WISECARVER R76799180 Skyvering 180 grader 875.74 Mm Od | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM1247 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER R25255180 Skyvering 180 grader 280.74 Mm Od
13 259 NOK / enhet