Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEST 7KC37R15DS3626 Light Duty Spak Låsesett Contour Angle Spak | AG6YHZ 49M860

BEST 7KC37R15DS3626 Light Duty Spak Låsesett konturvinkelspak

På lager
Vare: AG6YHZ Modell: 7KC37R15DS3626Kryssreferanse: 49M860

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
Klasse1
HåndteringsmaterialeBelagt sink
TastingUten nøkkel
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall nøkler0
Antall pins7
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikBuet leppestreik
StilKonturvinkelhåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.656
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Sylinderkjernetype: Ikke inkludert

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.BaksideFinishType streikStilKlasseHåndteringsmaterialePlasseringstypePris
BEST 7KC37D15DS3626 Light Duty Spak Låsesett Contour Angle Spak | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak1Belagt sinkNæringseiendom4 757 NOK
BEST 7KC37D15DSTK626 Light Duty Spak Låsesett konturvinkelspak | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak1Belagt sinkNæringseiendom3 602 NOK
BEST 7KC37R15DSTK626 Light Duty Spak Låsesett Contour Angle Spak | AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak1Belagt sinkNæringseiendom3 401 NOK
BEST 7KC30N15DS3626 Light Duty Spak Låsesett Contour Angle Spak | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak2Belagt sinkNæringseiendom3 356 NOK
BEST 7KC30N15DSTK626 Light Duty Spak Låsesett konturvinkelspak | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak2Belagt sinkNæringseiendom2 634 NOK
BEST 7KC30L15DS3626 Light Duty Spak Låsesett Contour Angle Spak | AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak2Belagt sinkNæringseiendom3 611 NOK
BEST 7KC30L15DSTK626 Light Duty Spak Låsesett konturvinkelspak | AG6ZPC 49M851 7KC30L15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeBuet leppestreikKonturvinkelhåndtak1Belagt sinkNæringseiendom3 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEST 7KC37R15DS3626 Light Duty Spak Låsesett konturvinkelspak
5 038 NOK / enhet