Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY SQ-4 Sliding Arm Bar Clamp 6In 1330 Smooth | AH8TZR 38ZD32

BESSEY SQ-4 Skyvearmstangklemme 6In 1330 Glatt

På lager
Vare: AH8TZR Modell: SQ-4Kryssreferanse: 38ZD32
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
685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse55/64
Stangtykkelse (inn.)13/32
Stangbredde (in.)55/64
Klem ansikt (inn.)3/4
Klemflate D (inn.)3/4
Klemflate W (inn.)1-1/2
Handle Lengde4.625
HåndteringsmaterialeStål
Maks. Kjeveåpning6
Nominelt klemmetrykk1330
Nominell skinnestørrelse (in.)55/64 X 13/32
Åpning6
PutetypeGlatt
Skruestørrelse13/32
Spindel Dia.5/8
Svingbar pute1-1/2
Dreie typestandard
Halsdybde4.75
typenF-stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY SQ-4 Skyvearmstangklemme 6In 1330 Glatt
685NOK / enhet