Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY SG30VAD skyvearmstangklemme 11 tommer 4 tommer D | AD3EMB 3YNA2

BESSEY SG30VAD skyvearmstangklemme 11 tommer 4 tommer D

På lager
Vare: AD3EMB Modell: SG30VADKryssreferanse: 3YNA2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeSkinner og fast overkjeven er trukket, varmebehandlet, herdet og slukket stål, glidearmen er smidd, herdet og galvanisert stål
HåndteringsmaterialeT-håndtak er plastgrep over stål
Maks. Kjeveåpning12 "
Nominelt klemmetrykk2600 lb.
Nominell skinnestørrelse (in.)1 3/16 x 19/32
Åpning11 inn.
PutetypeSvingbar, utskiftbar
Dreie typeSving
Halsdybde4-3 / 4 "
typenm / svingetepper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY SG30VAD skyvearmstangklemme 11 tommer 4 tommer D
1 554 NOK / enhet