Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GS20K glidearmstangklemme 8 tommer 4 dyp | AA8MDN 19C716

BESSEY GS20K glidearmstangklemme 8 tommer 4 dyp

På lager
Vare: AA8MDN Modell: GS20KKryssreferanse: 19C716

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse5/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)49/64
Stangbredde (in.)3/8
Klem ansikt (inn.)15-16 x 1-15/16
Klemflate D (inn.)15/16
Klemflate W (inn.)1-15/16
Handle Lengde3.375 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet880 lb.
Maks. Kjeveåpning8"
Nominelt klemmetrykk880
Nominell skinnestørrelse (in.)49/64 x 3 / 8
Åpning8 inn.
PutetypeSvingbar, Standard
Skruestørrelse0.625 "
Spindel Dia.0.625 inn.
Svingbar pute1-1 / 4 tommer
Dreie typeIkke-utskiftbar
Halsdybde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GS20K glidearmstangklemme 8 tommer 4 dyp
446NOK / enhet