Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY BPC-H34 Rørklemme, H-stil, støpejernshåndtak, ikke marring Pad | AA8MFA 19C750

BESSEY BPC-H34 rørklemme, H-stil, støpejernshåndtak, ikke marring pad

På lager
Vare: AA8MFA Modell: BPC-H34Kryssreferanse: 19C750
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemme med høy klarering
StangmaterialeCast Iron
Klem ansikt (inn.)2 x 1-1 / 2
Klemflate D (inn.)2
Klemflate W (inn.)1-1/2
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialeCast Iron
Nominell skinnestørrelse (in.)3/4 rør (ikke inkludert)
PutetypeIkke-marring
Skruestørrelse0.545 "
Spindel Dia.0.545 inn.
Dreie typeutskiftbar
typenSveiv H-Style

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bessey BPC-H34 H-formet rørklemme designet for å passe 3/4 tommers rør samtidig som den oppnår stabilitet på to akser og forhindrer at den velter
    • Ekstra høy base gir klaring fra arbeidsflaten
    • Koblingsskivedesign muliggjør enkle og sikre justeringer
    • 2 myke kjevehett for å forhindre fastklemming av skadelige materialer
    • Inkluderer svart oksydbelagt gjengespindel og myke beskyttelsesputer
    • Kompatibel med merkets erstatningsunderlag, for eksempel BPC-H34-PADS og BPC-H12-PADS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY BPC-H34 rørklemme, H-stil, støpejernshåndtak, ikke marring pad
241NOK / enhet