BESSEY 8500HPC-14 Skyvearmstangklemme 14 tommer 4 dyp | AA8MDJ 19C712

BESSEY 8500HPC-14 Skyvearmstangklemme 14 tommer 4 dyp

På lager
Vare: AA8MDJ Modell: 8500HPC-14Kryssreferanse: 19C712

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse7/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-1/2
Stangbredde (in.)3/4
Klem ansikt (inn.)1-3/4 x 2-3/4
Klemflate D (inn.)1-3/4
Klemflate W (inn.)2-3/4
Handle Lengde6.875 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet8500 lb.
Maks. Kjeveåpning14 "
Nominelt klemmetrykk8500
Nominell skinnestørrelse (in.)1-1/2 x 3/4
Åpning14 inn.
PutetypeSving MorPad
Skruestørrelse0.85 "
Spindel Dia.0.85 inn.
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie type35 grader tilt, utskiftbar
Halsdybde4"
typenEkstra høyt trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)39.62
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 8500HPC-14 Skyvearmstangklemme 14 tommer 4 dyp
3 973 NOK / enhet