Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY 1200-S12 skyvearmstangklemme 12 tommer 1320 glatt | AH8TZJ 38ZD25

BESSEY 1200-S12 glidearmstangklemme 12 tommer 1320 glatt

På lager
Vare: AH8TZJ Modell: 1200-S12Kryssreferanse: 38ZD25
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeStål
Barstørrelse1-3/32
Stangtykkelse (inn.)7/16
Stangbredde (in.)1-3/32
Klem ansikt (inn.)1-1/2
Klemflate D (inn.)1-1/2
Klemflate W (inn.)1-1/2
Handle Lengde4.625
HåndteringsmaterialeStål
Maks. Kjeveåpning12
Nominelt klemmetrykk1320
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/32 x 7/16
Åpning12
PutetypeGlatt
Skruestørrelse25/32
Spindel Dia.45/64
Svingbar pute1-1/2
Dreie typestandard
Halsdybde5.5
typenF-stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9422
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)22.61
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY 1200-S12 glidearmstangklemme 12 tommer 1320 glatt
1 032 NOK / enhet