BERNER IDC12-3144AZ-G Høyhastighets luftgardin 4782 Cfm | AE9FQU 6JGJ9

BERNER IDC12-3144AZ-G Høyhastighets luftgardin 4782 Cfm

Vare: AE9FQU Modell: IDC12-3144AZ-GKryssref: 6JGJ9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

47 551 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin med høy hastighet
Lufthastighet4000 fpm
Luftvolum4782 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde18 "
BoligfargeGrå
Housing MaterialPulverlakkert stål
Hz60
Maks. Forsterker4.2
Maks. Dørbredde12 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1680
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer3
Antall hastigheter1
Fase3
KreverHard kabling
Spenning460
Bredde147 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 185.97
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)391.16
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerMotor HPFaseSpenningBreddePris
BERNER IDC12-2072AA-G Luftgardin med høy hastighet 3024 Cfm | AE9FPN 6JGG1 IDC12-2072AA-G3024 cfm13.01/2111575 "29 976 NOK
RFQ
BERNER IDC12-2084AA-G luftgardin med høy hastighet 87 tommer bredde | AE9FPQ 6JGG3 IDC12-2084AA-G3166 cfm13.01/2111587 "29 683 NOK
RFQ
BERNER IDC12-2096AA-G Luftgardin med høy hastighet 3188 Cfm | AE9FPR 6JGG4 IDC12-2096AA-G3188 cfm13.01/21115102 "31 567 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3096AA-G Luftgardin med høy hastighet 4332 Cfm | AE9FPT 6JGG5 IDC12-3096AA-G4332 cfm19.51/21115102 "39 169 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3108AA-G Luftgardin med høy hastighet 4536 Cfm | AE9FPU 6JGG6 IDC12-3108AA-G4536 cfm19.51/21115111 "40 050 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3120AA-G luftgardin med høy hastighet 4678 Cm | AE9FPV 6JGG7 IDC12-3120AA-G4678 cfm19.51/21115120 "40 877 NOK
RFQ
BERNER IDC12-3144AA-G Luftgardin med høy hastighet 15 tommers høyde | AE9FPX 6JGG9 IDC12-3144AA-G4782 cfm19.51/21115147 "43 122 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BERNER IDC12-3144AZ-G Høyhastighets luftgardin 4782 Cfm
47 551 NOK / enhet