Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHPRO UB Twin Wheel Swivel Caster Kit med bremser 75lb. Pk5 | AF8LMT 28AD52

BENCHPRO UB Twin Wheel Swivel Caster Kit med bremser 75lb. Pk5

På lager
Vare: AF8LMT Modell: UBKryssref: 28AD52

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwin Wheel Swivel Caster Kit med bremser
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSvart nylon
Lastevurdering75 lb.
Antall hjul2
Total høyde2 9 / 16 "
ErstatningshjulFor alle Benchpro-stoler
Stengel Dia.1 / 2 "
Stamlengde8 / 9 "
Stammen TypeRund
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter1 31 / 32 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9401308030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHPRO UB Twin Wheel Swivel Caster Kit med bremser 75lb. Pk5
556NOK / enhet