BENCHPRO RPB3060 + GSN Ergonomisk arbeidsbenk Grå 60l x 30w x 30h Tommer | AA8BDY 16Y082

BENCHPRO RPB3060 + GSN Ergonomisk arbeidsbenk Grå 60l x 30b x 30h tommer

På lager
Vare: AA8BDY Modell: RPB3060 + GSNKryssref: 16Y082

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk arbeidsbenk
JusteringstypeTrekk-Pin
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Høyde30 til 36 "
Lengde60 "
Lastekapasitet1600 lb.
MaterialeKraftig stål
Tykkelse1.125 "
Bredde30 "
ArbeidsoverflatematerialeSponplate med høy tetthet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.17
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetTykkelseBreddeArbeidsoverflatematerialePris
BENCHPRO HF3048 Ergonomisk arbeidsbenk Svart 48L x 30W x 30H tommer | AA4NPM 12V437 HF3048Svart30 "48 "20,000 lb.2.5 "30 "Formica(TM) plastlaminat11 709 NOK
BENCHPRO HF3060 Ergonomisk arbeidsbenk Svart 60L x 30W x 30H tommer | AA4NPN 12V438 HF3060Svart30 "60 "20,000 lb.2.5 "30 "Formica(TM) plastlaminat15 517 NOK
BENCHPRO HF3072 Ergonomisk arbeidsbenk Svart 72L x 30W x 30H tommer | AA4NPP 12V439 HF3072Svart30 "72 "20,000 lb.2.5 "30 "Formica(TM) plastlaminat16 206 NOK
RFQ
BENCHPRO HF3096 Ergonomisk arbeidsbenk Svart 96L x 30W x 30H tommer | AA4NPQ 12V440 HF3096Svart30 "96 "20,000 lb.2.5 "30 "Formica(TM) plastlaminat17 593 NOK
RFQ
BENCHPRO HF30120 Ergonomisk arbeidsbenk Svart 120L x 30W x 30H tommer | AA4NPR 12V441 HF30120Svart30 "120 "20,000 lb.2.5 "30 "Formica(TM) plastlaminat20 308 NOK
RFQ
BENCHPRO HF3660 Ergonomisk arbeidsbenk Svart 60L x 36W x 30H tommer | AA4NPT 12V442 HF3660Svart30 "60 "20,000 lb.2.5 "36 "Formica(TM) plastlaminat16 904 NOK
BENCHPRO HF3672 Ergonomisk arbeidsbenk svart 72L x 36W x 30H tommer | AA4NPU 12V443 HF3672Svart30 "72 "20,000 lb.2.5 "36 "Formica(TM) plastlaminat16 967 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHPRO RPB3060 + GSN Ergonomisk arbeidsbenk Grå 60l x 30b x 30h tommer
4 595 NOK / enhet