BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5 Generator Probe, 5 x 50 mm, pakke med 5

På lager
Vare: AH2GBA Modell: D1000-M5Kryssreferanse: 26VC23

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGeneratorsonde
Størrelse5 x 50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8479820040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For mikrorør

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 Generatorprobe, 7 x 50 mm sagtann, pakke med 5 | AH2GBB 26VC24 D1000-M77 mm x 508 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5 Generator Probe, 5 x 50 mm, pakke med 5
8 067 NOK / enhet