Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT FB-38 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE9PXK 6LFA4

BELL & GOSSETT FB-38 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme

På lager
Vare: AE9PXK Modell: FB-38Kryssreferanse: 6LFA4
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
1 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypePT
Høyde4 13 / 16 "
Lengde3 1 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger12 psi
Trykkjusteringsområde10 til 25 psi
silJa
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8481100090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelsePris
BELL & GOSSETT B7-12 vanntrykkreduksjonsventil 3/4 tommer | AE9PXJ 6LFA3 B7-124 15 / 16 "3"3 / 4 "1 762 NOK
BELL & GOSSETT F-3 vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme | AE9PXL 6LFA5 F-36"6.437 "1 / 2 "2 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT FB-38 Vanntrykkreduksjonsventil 1/2 tomme
1 330 NOK / enhet