BELL & GOSSETT BPDW415-60 LCA Heat Exchanger Brazed Plate 995110 BTU | AJ2JTP 6RGD1

BELL & GOSSETT BPDW415-60 LCA Heat Exchanger Brazed Plate 995110 BTU

På lager
Vare: AJ2JTP Modell: BPDW415-60 LCAKryssreferanse: 6RGD1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvarmeveksler
Byråets samsvarASME seksjon VIII div. 1, UL, CRN
Kapasitet50
Tilkobling1 "MNPT
Dybde7.16
Høyde20.7
Lengde7.16
MaterialeKobber, ASTM 316L rustfritt stål
Maks. BtuH (vann til vann applikasjon)995,110
Trykk435 PSIG design
temp-40 til 300
typenLoddet plate dobbel vegg
Volum0.0273
Vekt70.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)22.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plater: 60
    • Overflate per plate (Sq.-Ft.): 0.566
    • Maks. BtuH (olje-til-vann-påføring): 242,000

Produktvarianter

ProduktModelltempByråets samsvarKapasitettypenVolumVektBreddeTilkoblingPris
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA varmeveksler 30 plater 0.0704 Gal / Kanal | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40 til 300 F.-225 GPMLoddet plate0.070444.5 kg7.48 "2 "MNPT42 523 NOK
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA varmeveksler loddet plate 317 243 Btu | AF2CWC 6RGC7 BPDW415-20 LCA-40 til 300 F.-50 GPMLoddet plate dobbel vegg0.027329.6 kg4.37 "1 "MNPT33 236 NOK
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA varmeveksler 20 plater 0.0076 Gal/kanal | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40 til 300 F.-25 GPMLoddet plate0.00764.1 kg568697 "3/4 "MNPT7 500 NOK
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA varmeveksler 30 plater 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40 til 300UL, CRN, ASME50Loddet plate0.015911.3-1 "MNPT12 683 NOK
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA varmeveksler 50 plater 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40 til 300UL, CRN, ASME50Loddet plate0.015917.1-1 "MNPT17 273 NOK
BELL & GOSSETT BP410-60-LCA varmeveksler 60 plater 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYZ 2NXR9 BP410-60-LCA-40 til 300UL, CRN, ASME50Loddet plate0.015920-1 "MNPT19 585 NOK
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA varmeveksler 30 plater 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40 til 300UL, CRN, ASME50Loddet plate0.015911.3-1 "MNPT15 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT BPDW415-60 LCA Heat Exchanger Brazed Plate 995110 BTU
76 519 NOK / enhet