BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJP 3CFE1

BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 hk 1725 rpm 115/230v

På lager
Vare: AC8MJP Modell: 111042Kryssreferanse: 3CFE1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVann sirkulasjonsmotor
KabinettÅpne Dripproof
FrameB&G ramme 6 "
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning4.2/2.1
HP1/3
Hz60
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonVannsirkulatorer
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
RPM på typeskilt1725
Fase1
RotasjonCCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5625
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501404040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFrameForsterker med full belastningHPMotordesignMotor termisk beskyttelseFaseTermisk beskyttelsePris
BELL & GOSSETT 111040 Power Pack 1/4 Hk 1725 Rpm 115v | AC8MJN 3CFD8 111040115B&G ramme 6 "3.01/4Delt faseAuto1Auto13 724 NOK
BELL & GOSSETT 111044 Power Pack 1/2 Hk 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJQ 3CFE2 111044115/230B&G ramme 6 "5.2/2.61/2Delt faseAuto1Auto24 615 NOK
BELL & GOSSETT 111047 Power Pack 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AC8MJR 3CFE3 111047115/230B&G ramme 6 "7.0/3.53/4Delt faseAuto1Auto29 410 NOK
BELL & GOSSETT 169232 Power Pack 1 Hp 1725 Rpm 115/208 To 230v | AC8MJT 3CFE4 169232115 / 208-230NEMA 489.8/4.51Delt faseAuto1Auto36 626 NOK
BELL & GOSSETT 169237 Power Pack 1-1 / 2 Hp 208 To 230 / 460v | AC8MJU 3CFE6 169237208-230/460NEMA 564.8/2.41.53-fasenone3none28 482 NOK
BELL & GOSSETT 111034 Power Pack 1/12 Hk 1725 Rpm 115v | AC8MJV 3CFE7 111034115B&G ramme 5 "1.751/12Delt faseAuto1Auto6 028 NOK
BELL & GOSSETT 111031 Power Pack 1/6 Hk 1725 Rpm 115v | AC8MJW 3CFE8 111031115B&G ramme 5 "1.91/6Delt faseAuto1Auto8 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 111042 Power Pack 1/3 hk 1725 rpm 115/230v
17 642 NOK / enhet