BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Sikkerhetsskjold 36 In H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Sikkerhetsskjold 36 i H

På lager
Vare: AG6RQH Modell: H24964-0000Kryssref.: 46C941 / 24964-0000

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskjold
RammefargeBlå
RammematerialeEpoksybelagt stål
VisirfargeGjennomsiktig
Visirhøyde36 "
Visirmaterialepolykarbonat
Visirtykkelse3 / 16 "
Visirbredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)33.66
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellSakVisirhøydeVisirbreddePris
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Sikkerhetsskjold 30 In H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Sikkerhetsskjold30 "19.5 "8 662 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Sikkerhetsskjold 15 In H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001Sprutskjold15 "12 "5 873 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Sikkerhetsskjold 15 In H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Sprutskjold15 "12 "7 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Sikkerhetsskjold 36 i H
9 595 NOK / enhet