Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H19508-0000 Kobling Rett 1/4 tomme polypropylen PK12 | AG9QNB 21TR07 / 19508-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H19508-0000 kobling rett 1/4 tommer polypropylen PK12

På lager
Vare: AG9QNB Modell: H19508-0000Kryssref: 21TR07 / 19508-0000
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
707NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGEGjennomsiktige
Materialepolypropylen
Total lengde41.3 x 7.9 mm (1-5/8 "x 5/16")
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdetypenpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F19613-0000 Kontakt Y, 3/16 tommer polypropylen PK12 | AG9QMR 21TP82 / 19613-0000 F19613-000021.4 x 35.3 mm (7/8 "x 1-3 / 8")Y12708NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H19508-0000 kobling rett 1/4 tommer polypropylen PK12
707NOK /pakke