Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0612 Pose 6 x 12 Polyetylen 4mil Pk 100 | AF7KRE 21TR32 / 13178-0612

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0612 Pose 6 x 12 Polyetylen 4mil Pk 100

På lager
Vare: AF7KRE Modell: H13178-0612Kryssref: 21TR32 / 13178-0612

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
943NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
Lengde12 "
Materialepolyetylen
Standarder og godkjenningerLatexfritt, FDA-godkjent materiale
Tykkelse4mil.
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3923210000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Veske 10x16 Polyetylen 4mil Pk 100 | AF7KRR 21TR71 / 13178-1016 H13178-101616 "10 "1001 428 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1018 Veske 10x18 Polyetylen 4mil Pk 100 | AF7KRX 21TR90 / 13178-1018 H13178-101818 "10 "1001 476 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1218 Veske 12x18 Polyetylen 4mil Pk 100 | AF7KRZ 21TR94 / 13178-1218 H13178-121818 "12 "1001 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0612 Pose 6 x 12 Polyetylen 4mil Pk 100
943NOK /pakke