BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Eksikkator Klar 16-3/10 tommers lengde | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Eksikkator klar 16-3/10 tommers lengde

På lager
Vare: AF3RCQ Modell: F42071-0000Kryssref.: 8CF27 / 42071-0000

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakeksikkator
FARGEFjern
Total høyde8 2 / 5 "
Total lengde16 3 / 10 "
Samlet bredde13 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0075
Skipets høyde (cm)42.16
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEInne i Dia.MaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Eksikkator 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-Fjern9.437 "Polykarbonat, PP stoppekran med PTFE-plugg12.125 "--2 490 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Eksikkator 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 cu. ft.Fjern-Akryl30.48cm12 "12 "10 059 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Eksikkator 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Klar med hvit bunn7.75 "Polykarbonat, PP-bunn10.25 "--1 337 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Eksikkator 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000 F42074-1000-Fjern--20.4 "16.3 "13.4 "14 119 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Eksikkator Vacuum Clear Space Saver | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-Fjern5.875 "Klar polykarbonat topp og bunn, stoppekran av polypropylen og PTFE -plugg8.125 "--1 447 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Eksikkator ministøvsuger | AF7KTH 21TT27 / 41099-0000 F41099-00000.015 Cu.Ft.Fjern6.75 "Klar topp i polykarbonat, hvit polypropylenbunn, stoppekran av polypropylen og PTFE -plugg5"--1 610 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H42053-0002 Eksikkatorskap Tørrholder med gassport | AF7KTW 21TT84 / 42053-0002 H42053-00020.14 Cu.Ft.Fjern-polystyren6.75 "8.25 "10.625 "6 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Eksikkator klar 16-3/10 tommers lengde
3 993 NOK / enhet