BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-1025 Burette 25ml | AG6RRH 46D014 / 37915-1025

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-1025 Burett 25ml

På lager
Vare: AG6RRH Modell: F37915-1025Kryssref: 46D014 / 37915-1025

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette
Kapasitet25 ml Burette m / 1000 ml reservoar
KlasseA
Graduering Underavdelinger0.1mL
MaterialeBurosilikatglassburette, polyetylen skruehett, base og flaske
StoppekranematerialeBore glass stoppekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)92.2
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Lukket system unngår utvendig forurensning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-1025 Burett 25ml
4 821 NOK / enhet