BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Burette 10ml | AG6RRF 46D012 / 37915-0510

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Burett 10ml

På lager
Vare: AG6RRF Modell: F37915-0510Kryssref: 46D012 / 37915-0510

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurette
Kapasitet10 ml Burette m / 500 ml reservoar
KlasseA
Graduering Underavdelinger0.1mL
MaterialeBurosilikatglassburette, polyetylen skruehett, base og flaske
StoppekranematerialeBore glass stoppekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Lukket system unngår utvendig forurensning

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaterialePris
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Burette 10ml | AG6RRJ 46D015 / 37918-0109 H37918-0109BGlassburette, polyetylen skruehett, sokkel, påfyllingsrør og flaske6 990 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Burett 10ml
4 353 NOK / enhet